Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
80 A Panel Mount Zero Switching
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:100 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:100 μs●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dc
注文コード
50243114
品番
KSJ100D80-L(068)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:100 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:100 μs●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応