エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの ラベル・シール
エスコの プリント用ラベル・シール
[A4判12面]プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50243445
品番
EA759XD-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
しっかり貼れて、きれいに剥がせます。ガラスに貼るPOP等に便利です。
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
面付
12面
エスコ品番
EA759XD-64
片数
120片
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー