東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 小形ペンダント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50244346
品番
LEDP88086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、コード収納A、はさみ込み、調光不可
材質
木製/ダークブラウン、プラスチック/和紙入り
質量(kg)
1.3
タイプ
下面開放
スイッチ
プルスイッチ付(全光→2灯→LED常夜灯→消)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
418×235
光源
LED常夜灯付き
色温度(K)
2700
使用の目安
〜10畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.8
光源寿命
40000時間
有効長(m)
(コード)0.3〜1.0
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80