仕様対角線ディスプレイサイズ:2.2インチ 、 インターフェースタイプ:MCU、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:33.84 x 45.12mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:ノーマリホワイト, 透過型 、 AC/DC入力電圧:ac 、 寸法:38.5 x 2.35 x 56.16mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:330cd/m2
RoHS指令(10物質対応)対応