画像準備中

Displaytech 2.2インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 注文コード50244706 品番DT022BTFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.2インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 視野領域寸法:45.12 x 33.84mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:56.16 x 41.7 x 3.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 視野領域幅:33.84mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする