東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDユニットフラット形 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.4
注文コード
50244714
品番
LEDP85251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
仕様
引掛シーリング、金具引掛方式、コード収納A
材質
和紙、鋼線
質量(kg)
0.4
色
電球色
タイプ
白熱灯器具40Wクラス、上下一部開放、調光不可
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×165
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LEDユニット、フラット形16.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83