Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 2.2インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50244715
品番
INT022ATFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.2インチ 、 インターフェースタイプ:8データバス 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 アスペクト比:4:3