東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDユニットフラット形 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50244732
品番
LEDP85362
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
仕様
引掛シーリング、金具引掛方式、コード収納A
材質
和紙、鋼線
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
440
タイプ
蛍光ランプ器具30Wクラス、上下一部開放
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LEDユニット、フラット形16.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83