LEDP85007 LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック 50244757

LEDユニットフラット形 小形ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 注文コード50244757 品番LEDP85007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。

仕様引掛シーリング、上のせ、コード収納A 材質白木、ポリエステル強化和紙 全長(mm)700〜1400 質量(kg)0.5 電球色 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(幅W×高さH)(mm)120×200 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50244757 LEDP85007 50244793 LEDP85009 LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする