仕様対角線ディスプレイサイズ:2.4インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:36.72 x 48.96mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:59.46 x 42.72 x 3.8mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 色数:262,144
RoHS指令(10物質対応)対応