Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 2.8インチ TFT TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.8インチ 、 インターフェースタイプ:MCU、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:43.2 x 57.6mm 、 供給電圧:2.6 → 3.3 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:ac 、 寸法:50 x 2.7 x 69.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:280cd/m2
注文コード
50244767
品番
DT028BTFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.8インチ 、 インターフェースタイプ:MCU、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:43.2 x 57.6mm 、 供給電圧:2.6 → 3.3 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:ac 、 寸法:50 x 2.7 x 69.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:280cd/m2
RoHS指令(10物質対応)
対応