東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDユニットフラット形 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.5
注文コード
50244775
品番
LEDP85007R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
仕様
レール用プラグ、上のせ、コード収納B
材質
白木、ポリエステル強化和紙
全長(mm)
710〜1410
質量(kg)
0.5
色
電球色
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×200
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.4〜1.1
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83