東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDユニットフラット形 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50244793
品番
LEDP85009
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
仕様
引掛シーリング、上のせ、コード収納A
材質
木製/ダークオーク調、ポリエステル強化和紙
長さ(mm)
710〜1410
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
200
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(コード)0.4〜1.1
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83