LED電球 小形ペンダント

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50244836 品番LEDP88017
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様引掛シーリング、はさみ込み 材質白木、プラスチック/和紙入り 幅(mm)150 質量(kg)0.7 高さ(mm)170 タイプ下面開放 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 LED寿命(時間)40000 有効長(m)(コード)0.8 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50244845
2019-06-19
用途:
タイマー式に点灯
山父Gクスパート 様 (その他業種)

LEDなのであまり熱を持つことなく
毎日タイマーにてオンオフ
暗くなった夜に帰っても明るくて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする