東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 小形ペンダント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50244845
品番
LEDP88018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、はさみ込み
材質
白木、プラスチック/和紙入り
質量(kg)
0.7
色
電球色
タイプ
下面開放
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×170
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.8
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80