画像準備中

Displaytech 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 静電容量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード50244846 品番DT035BTFT-PTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:I2C 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:72.08 x 54.56mm 、 タッチスクリーンタイプ:静電容量 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:76.9 x 63.9 x 1.45mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 視野領域幅:72.08mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする