Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 静電容量
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50244855
品番
DT035BTFT-PTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:I2C 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:72.08 x 54.56mm 、 タッチスクリーンタイプ:静電容量 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:76.9 x 63.9 x 1.45mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 色数:16,777,216
RoHS指令(10物質対応)
対応