LEDP88071 LED電球 小形ペンダント 東芝ライテック 下面開放タイプ 50244863

LED電球 小形ペンダント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50244863 品番LEDP88071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様引掛シーリング、はさみ込み、コード収納C、調光不可 材質杉、プラスチック/和紙入り 全長(mm)885〜1385 質量(kg)0.8 電球色 タイプ下面開放 寸法(幅W×高さH)(mm)260×190 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.6 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.6〜1.1 適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50244863 LEDP88071 50244836 LEDP88017 LED電球 小形ペンダント 東芝ライテック LED電球 小形ペンダント 東芝ライテック 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50244845
2019-06-19
用途:
タイマー式に点灯
山父Gクスパート 様 (その他業種)

LEDなのであまり熱を持つことなく
毎日タイマーにてオンオフ
暗くなった夜に帰っても明るくて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする