Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
50244898
品番
INT043BTFT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 視野領域寸法:95.04 x 53.86mm 、 供給電圧:17 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 応答時間:30ms
RoHS指令(10物質対応)
対応