仕様引掛シーリング、コード収納C、はさみ込み
材質プラスチック:上部・和紙柄、下部・和紙柄うぐいす色、樹脂/こげ茶色
全長(mm)795〜1395
質量(kg)0.6
色電球色
タイプ下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×200
色温度(K)(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
有効長(m)(コード)0.6〜1.1
適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80