仕様引掛シーリング、コード収納C、はさみ込み
材質木製/ダークブラウン、プラスチック/和紙入り
全長(mm)887〜1387
質量(kg)0.6
色電球色
タイプ下面開放
寸法(幅W×高さH)(mm)120×185
色温度(K)(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)53.8
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
有効長(m)(コード)0.6〜1.1
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80