曜日別特売
INT043BTFT-TS Displaytech 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ  タッチパネル 抵抗性 Displaytech 50244943

Displaytech 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:95.04 x 53.86mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:220cd/m2注文コード50244943品番INT043BTFT-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:95.04 x 53.86mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:220cd/m2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする