Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(96個)
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:24ビット 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:53.86 x 95.04mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:67.2 x 105.5 x 4.1mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:220cd/m2
注文コード
50244959
品番
DT043BTFT-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:24ビット 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:53.86 x 95.04mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:67.2 x 105.5 x 4.1mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:220cd/m2
RoHS指令(10物質対応)
対応