東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 小形ペンダント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50244967
品番
LEDP88087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、コード収納C
材質
木製/ダークブラウン、プラスチック/和紙入り
全長(mm)
914〜1414
質量(kg)
0.6
色
電球色
タイプ
下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×200
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.4
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.6〜1.1
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80