INT057ATFT Displaytech 5.7インチ TFT 液晶ディスプレイ 640 x 480 No なし Displaytech 50244995

Displaytech 5.7インチ TFT 液晶ディスプレイ 640 x 480 No なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50244995 品番INT057ATFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:5.7インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:640 x 480pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:VGA 、 応答時間:30ms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする