Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 7インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 静電容量
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245047
品番
DT070BTFT-PTS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,215
販売価格(税別)
¥
25,650
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:1024 x 600pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:154.21 x 85.92mm 、 タッチスクリーンタイプ:静電容量 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:164.9 x 100 x 2.8mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 色数:16,777,216
RoHS指令(10物質対応)
対応