Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 7インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:1024 x 600pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:154.21 x 85.92mm 、 供給電圧:2.6 → 3.6 V 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:164.9 x 100 x 4.3mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:2.6 → 3.6V
注文コード
50245056
品番
DT070BTFT-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:1024 x 600pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:154.21 x 85.92mm 、 供給電圧:2.6 → 3.6 V 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:164.9 x 100 x 4.3mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:2.6 → 3.6V
RoHS指令(10物質対応)
対応