Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 7インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:800 x 480pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:WVGA 、 高さ:103mm
注文コード
50245117
品番
INT070ATFT-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:800 x 480pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:WVGA 、 高さ:103mm
RoHS指令(10物質対応)
対応