Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 青 緑 赤 128 x 64pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:50mm 、 外寸奥行き:5.7mm 、 イルミネーション色:黒 、 外寸高さ:41.7mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 ドライバマウント:COG 注文コード50245169 品番64128K-FC-BW-RGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:50mm 、 外寸奥行き:5.7mm 、 イルミネーション色:黒 、 外寸高さ:41.7mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 ドライバマウント:COG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする