Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 青 緑 赤 128 x 64pixels
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:70mm 、 外寸奥行き:6.5mm 、 背景色:青,緑,赤 、 外寸幅:77.4mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ドライバマウント:COG
注文コード
50245178
品番
64128M-FC-BW-RGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:70mm 、 外寸奥行き:6.5mm 、 背景色:青,緑,赤 、 外寸幅:77.4mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ドライバマウント:COG
RoHS指令(10物質対応)
対応