Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 緑 128 x 64pixels
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
50245196
品番
64128K-COG-BA-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥866,844
販売価格(税別)
¥
788,040
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域寸法:50 x 25mm 、 外寸奥行き:2.2mm 、 背景色:緑 、 外寸高さ:39mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Min:-10℃ 、 ドライバマウント:COG
RoHS指令(10物質対応)
対応