Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 緑 128 x 64pixels
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245205
品番
64128K-COG-BA-BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域寸法:50 x 25mm 、 外寸奥行き:2.2mm 、 背景色:緑 、 外寸幅:56mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Min:-10℃ 、 ドライバマウント:COG
RoHS指令(10物質対応)
対応