LEDバー シーリングライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50245292 品番LEDH87031
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。

仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーは別売りとなります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245292
2023-02-16
用途:
メンテナンス時
バンエー株式会社 様

LEDバーが別売りなので、このままだと使えない。
写真にだまされました。
よく見て買わないといけませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする