LEDB85900 LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック 50245694

LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)390注文コード50245694品番LEDB85900
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)質量(kg)0.7材質アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装光源寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1光束(Lm)390直径(Φmm)145奥行(mm)88取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
注意
※防湿形は屋外では使用できません。グローブカバーの変色や破損の原因となります。
※器具周囲面より150mm以上離して取付。
※ランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245712
2020-08-12
用途: 不動産物件の照明交換
建設業・工事業

ledが別売りとはどこにも書いていない、取り付けてから別売りの商品と知りました、これなら別の商品を選ぶべきでした。

6が参考にしています
対象商品 : 50245712
2018-05-23
用途: 屋外屋根下で使用
大竹医療器械店医療・福祉・介護関連業

LEDユニットが別売は、仕方ないが、別売のユニットを探すのにてまっどった
ユニットの光量も選べるので 商品を併記してほしい

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする