24mm エコテープカートリッジ(青)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50245728 品番EA761DS-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-43 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ブルー エコマーク認定番号18 112 057

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50245728 EA761DS-43 00712171 XR-24BU ネームランド  青に黒文字 カシオ計算機 ネームランド 青に黒文字 カシオ計算機 1巻 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする