Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:100μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●アプリケーション:モータ始動●抑制クラス:C●温度特性:ポリプロピレンフィルム●絶縁抵抗:1000MΩ
注文コード
50245799
品番
4.16.10.51.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●アプリケーション:モータ始動●抑制クラス:C●温度特性:ポリプロピレンフィルム●絶縁抵抗:1000MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応