Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:2.5μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.17●リードピッチ:14.4mm●奥行き:28mm●高さ:55mm●寸法:28 Dia. x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:FAST-ON
注文コード
50245808
品番
4.16.17.03.64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:2.5μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.17●リードピッチ:14.4mm●奥行き:28mm●高さ:55mm●寸法:28 Dia. x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:FAST-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応