Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:5μF●電圧:400 → 450V ac●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.17●高さ:55mm●寸法:32 x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%
注文コード
50245835
品番
4.16.17.08.06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:5μF●電圧:400 → 450V ac●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.17●高さ:55mm●寸法:32 x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%
RoHS指令(10物質対応)
対応