Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:80μF●電圧:400 → 500 V a.c.●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:120mm●寸法:55 x 120mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%
注文コード
50245844
品番
4.16.10.87.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:80μF●電圧:400 → 500 V a.c.●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:120mm●寸法:55 x 120mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%
RoHS指令(10物質対応)
対応