LEDアウトドアシーリングランプ別売

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50245938 品番 LEDG85915(W)
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。

電球の種類LED 用途公衆浴場使用可 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 材質プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※天然温泉やサウナにはご使用できません。
※ランプは別売です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245938
2021-08-28
用途:
仕事現場
住まいるSAKAI 様

こんな商品あるのか商品名変更してください。ランプ別売りと表記してあるがこれはわかりにくい。不親切極まりない。わかってたら買わない。

7人が参考にしています
対象商品:
50245913
2021-01-22
用途:
玄関ライトの更新
株式会社ファーネスES 様

この商品は、シーリングライトという表記ですが、ランプを入れるケースです。外側ケースしかありません。シーリングライト用の外側ケースと表記を変えるべきでは?この商品の説明文は不親切です。

8人が参考にしています
2020-07-02
用途:
脱衣所の灯り
ホテルサンミ倶楽部 様 (サービス業)

電球別売りです。不誠実きまわりない商品でした。
改善を願う!!

8人が参考にしています
2017-04-22
用途:
自宅用

ランプ別売りとは一言もうたってないのに別売りになっている
詐欺のような商品 最悪

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする