LED電球 公衆浴場対応シーリングライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50245956 品番 LEDG88930(K)
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。

電球の種類LED 用途公衆浴場使用可 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用 材質プラスチック/ブラック、アクリル/乳白 質量(kg)0.9 直径(Φmm)275 高さ(mm)138 奥行(mm)138 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※天然温泉やサウナにはご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245956
2023-01-09
用途:
取り付けも容易
サービス業

明るさについても中の電球に左右されるが、非常に明るくできる
プラスチック製なので軽いので、取り付け場所も柔軟に決められる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする