Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●静電容量:40μF●電圧:400 → 500V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●アプリケーション:家庭用電化製品●高さ:92mm●寸法:45 (Dia.) x 92mm●温度特性:PP●許容差(プラス):+5%
注文コード
50245975
品番
4.16.10.29.14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥236,687
販売価格(税別)
¥
215,170
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:40μF●電圧:400 → 500V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●アプリケーション:家庭用電化製品●高さ:92mm●寸法:45 (Dia.) x 92mm●温度特性:PP●許容差(プラス):+5%
RoHS指令(10物質対応)
対応