Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●静電容量:15μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:70mm●寸法:36 (Dia.) x 70mm●温度特性:PP●端子タイプ:空中配線
注文コード
50246063
品番
4.16.10.22.64
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,156
販売価格(税別)
¥
101,960
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:15μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:70mm●寸法:36 (Dia.) x 70mm●温度特性:PP●端子タイプ:空中配線
RoHS指令(10物質対応)
対応