Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:18μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:70mm●寸法:40 (Dia.) x 70mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-5%
注文コード
50246106
品番
4.16.10.24.64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:18μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:70mm●寸法:40 (Dia.) x 70mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-5%
RoHS指令(10物質対応)
対応