Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
仕様
●静電容量:3μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:55mm●寸法:28 (Dia.) x 55mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-5%
注文コード
50246149
品番
4.16.10.03.64
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,479
販売価格(税別)
¥
95,890
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:3μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:55mm●寸法:28 (Dia.) x 55mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-5%
RoHS指令(10物質対応)
対応