Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:60μF 、 電圧:450V ac 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 許容差:±5% 、 シリーズ:4.16.10 、 アプリケーション:家庭用電化製品 、 奥行き:50mm 、 高さ:117mm 、 温度特性:ポリプロピレンフィルム 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
50246237
品番
4.16.10.61.64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:60μF 、 電圧:450V ac 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 許容差:±5% 、 シリーズ:4.16.10 、 アプリケーション:家庭用電化製品 、 奥行き:50mm 、 高さ:117mm 、 温度特性:ポリプロピレンフィルム 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応