Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●静電容量:8μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:55mm●寸法:32 x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5% 注文コード50246246 品番4.16.10.13.06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:8μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:55mm●寸法:32 x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50246289
2022-02-11
用途:
小型洗濯機の洗濯用モーターの進相コンデンサーをこの商品と取り替えました。

リード線付きで充電部も露出していなくてとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする