Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:12μF●電圧:450V dc●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:70mm●寸法:36 x 70mm●温度特性:ポリプロピレン●コンデンサファミリ:フィルム
注文コード
50246273
品番
4.16.10.17.06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:12μF●電圧:450V dc●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●高さ:70mm●寸法:36 x 70mm●温度特性:ポリプロピレン●コンデンサファミリ:フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応