Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●静電容量:20μF●電圧:450V dc●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.17●高さ:70mm●寸法:45 x 70mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5% 注文コード50246298 品番4.16.17.68.06
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:20μF●電圧:450V dc●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.17●高さ:70mm●寸法:45 x 70mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50246289
2022-02-11
用途:
小型洗濯機の洗濯用モーターの進相コンデンサーをこの商品と取り替えました。

リード線付きで充電部も露出していなくてとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする