Ducati Energia
Ducati Energiaの 電子部品(オンボード)
Ducati Energiaの 能動部品
Ducati Energiaの 集積回路(IC)
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:2μF●電圧:450V dc●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.87●高さ:55mm●寸法:28 x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%
注文コード
50246307
品番
4.16.87.21.06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:2μF●電圧:450V dc●取り付けタイプ:プラグイン●許容差:±5%●シリーズ:4.16.87●高さ:55mm●寸法:28 x 55mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%
RoHS指令(10物質対応)
対応